Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BF215A întrerupător de defect la pământ, 2 poli, 1 fază, 120 / 240V | CE6LBP

SIEMENS BF215A întrerupător de defect la pământ, 2 poli, 1 fază, 120 / 240V

În stoc
Articol: CE6LBP Model: BF215A
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
€435.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi15
Tip cadruB
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)20
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BF215A conceput pentru a proteja conductorii împotriva supraîncărcărilor și conductoarele și aparatele conectate împotriva scurtcircuitelor
    • Declanșarea termomagnetică, calibrată la 40 de grade C, se deschide instantaneu la depășirea valorii prestabilite, protejând echipamentul de supratensiune excesivă de curent
    • Montarea cu șuruburi permite instalarea ușoară și configurația sigură a cablajului
    • Terminalele cu urechi laterale de sarcină oferă conexiuni sigure
    • Protecție împotriva defecțiunii la pământ pentru a oferi o protecție completă împotriva șocurilor electrice pentru a preveni pericolele

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BF115A întrerupător magnetic termic, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€235.12
SIEMENS BF115AH Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
RFQ
SIEMENS BF115H întrerupător cu șuruburi, 1 pol, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6LBH BF115H15B1120V€362.67
SIEMENS BF120A întrerupător de defect la pământ, 1 pol, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6LBJ BF120A20B1120V€235.12
SIEMENS BF120AH întrerupător cu șuruburi, 20A, 1 pol, 1 fază, 22kAIC la 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€458.13
SIEMENS BF125A întrerupător de defect la pământ, declanșare magnetică termică, 1 pol | CE6LBL BF125A25B1120V€235.12
SIEMENS BF130A întrerupător cu șuruburi, 1 pol, 1 fază, 10 kAIC la 120 V, 30 A | CE6LBM BF130A30B1120V€235.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BF215A întrerupător de defect la pământ, 2 poli, 1 fază, 120 / 240V
€435.35 /unitate