Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BF115A întrerupător magnetic termic, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF

SIEMENS BF115A întrerupător magnetic termic, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI

În stoc
Element: CE6LBF Model: BF115A
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
€235.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi15
Tip cadruB
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)2
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BF115A conceput pentru a întrerupe circuitul atunci când este expus la arcuri defecte și pentru a oferi protecție împotriva pericolelor de incendiu
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică pentru reacție instantanee la fluxurile de curent de nivel înalt, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Vine echipat cu întrerupător de circuit de eroare la pământ (GFCI) de 5 mA pentru protejarea utilizatorului împotriva defectelor de arc și scurtcircuitelor
    • Designul cu șuruburi facilitează o instalare ușoară, iar terminalele cu urechi din partea de sarcină permit configurarea sigură a cablajului

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BF115AH Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
RFQ
SIEMENS BF115H întrerupător cu șuruburi, 1 pol, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6LBH BF115H15B1120V€362.67
SIEMENS BF120A întrerupător de defect la pământ, 1 pol, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6LBJ BF120A20B1120V€235.12
SIEMENS BF120AH întrerupător cu șuruburi, 20A, 1 pol, 1 fază, 22kAIC la 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€458.13
SIEMENS BF125A întrerupător de defect la pământ, declanșare magnetică termică, 1 pol | CE6LBL BF125A25B1120V€235.12
SIEMENS BF130A întrerupător cu șuruburi, 1 pol, 1 fază, 10 kAIC la 120 V, 30 A | CE6LBM BF130A30B1120V€235.12
SIEMENS BF130AH întrerupător de defect arc, 1 fază, 1 pol, 22kAIC @ 120V | CE6LBN BF130AH30B1120V€479.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BF115A întrerupător magnetic termic, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI
€235.12 /unitate