A B Stil boom: Telescop , Capacitate: 2000 lbs. , Culoare: Albastru , Adâncime: 83.75 " , Lungime extinsă: 144 3 / 4 " , Culoare extensie: Galben , Centrul de buzunar al furcii: 24 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 4 " , Lățimea buzunarului furcii: 7.25 " , Camion cu furcă Evaluare necesară: 8000 lbs. , Culoare cadrul: Albastru , Înălțime: 24.5 " , Material: Oţel , Max. Hook Point: 142 " , Max. Lungime: 144.75 " , Min. Hook Point: 36 " , sarcină mobilă: 2000 lbs. , Număr de cârlige: 2 , Lanțuri de siguranță: Da , Voltaj: 12V c.c. , latime: 32 "