VESTIL LM-1T-8-24-HBE-TP Braț de ridicare telescopic hidraulic, 800 lb. Capacitate, albastru/galben 8000 lb. Capacitate

Element: CE3EFD Model: LM-1T-8-24-HBE-TP
€8,142.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicați brațul
Stilul BoomTelescop
Capacitate2000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
Grosimea furcii compatibile2.25 "
Adâncime83.75 "
Lungime extinsă144 3 / 4 "
Culoare extensieGalben
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 4 "
Lățimea buzunarului furcii7.25 "
Evaluare necesară pentru camionul cu furcă8000 lbs.
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime24.5 "
Încărcare pierdută715 lbs.
MaterialOţel
Max. Hook Point142 "
Max. Lungime144.75 "
Min. Hook Point36 "
Min. Lungime83.75 "
Sarcină mobilă2000 lbs.
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală10
Lanțuri de siguranțăDa
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea furcii compatibileÎncărcare pierdutăNumărul de poziții de reglare verticalăPreț
VESTIL LM-1T-8-24-HBE-DC Braț de ridicare telescopic hidraulic, 800 lb. Capacitate, albastru/galben 8000 lb. Capacitate, 12V DC | CE3EFC LM-1T-8-24-HBE-DC2.24 "815 lbs.4€9,076.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-1T-8-24-HBE-TP Braț de ridicare telescopic hidraulic, 800 lb. Capacitate, albastru/galben 8000 lb. Capacitate
€8,142.51 /unitate