A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , RPM suflantei: 1956 , CFM @ 0.000-in. SP: 3689 , CFM @ 0.125-in. SP: 3633 , CFM @ 0.250-in. SP: 3576 , CFM @ 0.375-in. SP: 3520 , CFM @ 0.500-in. SP: 3461 , CFM @ 0.625-in. SP: 3395 , CFM @ 0.750-in. SP: 3330 , CFM @ 1.000-in. SP: 3193 , CFM @ 1.250-in. SP: 3050 , CFM @ 1.500-in. SP: 2894 , CFM @ 1.75-in. SP: 2705 , CFM @ 2.000-in. SP: 2457 , Înălțime: 23 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 10 " , Max. BHP: 1.57 , Max. Adâncime: 22 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1.5 , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 10 " , Înălțimea ieșirii: 19.875 " , Lățimea ieșirii: 19.875 " , Diametru arbore: 3 / 4 " , Sone @ 0.000-In. SP @ 5 ft.: 25 , Sone @ 0.125-In. SP @ 5 ft.: 24 , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 23 , Control de viteza: Nu , Diametrul roții: 14 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 23 "
Suflante cu conducte în linie, centrifuge, 14 inchi
Suflantele în linie Dayton sunt fabricate pentru aplicații de aer curat în interior, cuprinzând sisteme de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în clădiri industriale sau comerciale. Sunt echipate cu coliere pentru a ușura conexiunile la conducte și panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele integrate ale ventilatorului. Aceste suflante pentru conducte au, de asemenea, un capac pentru motor și un capac pentru rulmenți pentru a îmbunătăți durata de viață. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în conducte în linie, disponibile în variante monofazate și trifazate.