Suflant DAYTON 7A0J1 14 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF2ZZQ

DAYTON 7A0J1 Suflantă de 14 inchi cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP

În stoc
Articol: AF2ZZQ Model: 7A0J1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,113.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1956
CFM @ 0.000-In. SP3689
CFM @ 0.125-In. SP3633
CFM @ 0.250-In. SP3576
CFM @ 0.375-In. SP3520
CFM @ 0.500-In. SP3461
CFM @ 0.625-In. SP3395
CFM @ 0.750-In. SP3330
CFM @ 1.000-In. SP3193
CFM @ 1.250-In. SP3050
CFM @ 1.500-In. SP2894
CFM @ 1.75-In. SP2705
CFM @ 2.000-In. SP2457
Amplificatori de încărcare completă18 / 9.3-9.0
Înălţime23 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.10 "
Înălțimea de admisie (în.)19-7 / 8
Lățime admisie (in.)19-7 / 8
Max. BHP1.57
Max. Adâncime22 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1 / 2 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.10 "
Înălțimea de ieșire19.875 "
Lățime de ieșire19.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.25
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.24
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.23
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților14 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.132
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț
Suflant DAYTON 7A0J2 14 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF2ZZR 7A0J24.4-4.0 / 2.01735Trei faze3208-230 / 460€4,215.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0J1 Suflantă de 14 inchi cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP
€4,113.37 /unitate