APOLLO VALVES 14-206-08 Supapă de siguranță 2-1/2 inch 15psi Bronz | AA9DFD 1CKY1

APOLLO VALVES 14-206-08 Supapă de siguranță 2-1/2 inch 15psi Bronz

În stoc
Element: AA9DFD Model: 14-206-08Crucea Ref: 1CKY1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,039.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz turnat
Material discPTFE
Presiunea setată din fabrică15 psi
Dimensiunea intrării2.5 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire2.5 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală8.25 "
Lungime totală7.5 "
Domeniul de presiune5 la 15 psi
Material scaunCromat
Material de primăvarăOțel rezistent la rugină
Capacitate abur4676 Lb./Hr.
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5125
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
APOLLO VALVES 14-205-08 Supapă de siguranță 2 inch 15 Psi Bronz | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "€362.75
APOLLO VALVES 14-207-08 Supapă de siguranță 3 inch 15 Psi Bronz | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,232.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 14-206-08 Supapă de siguranță 2-1/2 inch 15psi Bronz
€1,039.79 /unitate