Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 14-205-08 Supapă de siguranță 2 inch 15 Psi Bronz | AA9DFC 1CKX9

APOLLO VALVES 14-205-08 Supapă de siguranță 2 inch 15 Psi bronz

În stoc
Element: AA9DFC Model: 14-205-08Ref încrucișat: 1CKX9
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
€362.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz turnat
Material discPTFE
Presiunea setată din fabrică15 psi
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală7.13 "
Domeniul de presiune5 la 15 psi
Material scaunCromat
Material de primăvarăOțel rezistent la rugină
Capacitate abur3150 Lb./Hr.
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
APOLLO VALVES 14-206-08 Supapă de siguranță 2-1/2 inch 15psi Bronz | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "€1,039.79
APOLLO VALVES 14-207-08 Supapă de siguranță 3 inch 15 Psi Bronz | AA9DFE 1CKY2 14-207-083"3"9.375 "€1,232.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 14-205-08 Supapă de siguranță 2 inch 15 Psi bronz
€362.75 /unitate