APOLLO VALVES 14-207-08 Supapă de siguranță 3 inch 15 Psi Bronz | AA9DFE 1CKY2

APOLLO VALVES 14-207-08 Supapă de siguranță 3 inch 15 Psi bronz

În stoc
Element: AA9DFE Model: 14-207-08Crucea Ref: 1CKY2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,232.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz turnat
Material discPTFE
Presiunea setată din fabrică15 psi
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală9.375 "
Domeniul de presiune5 la 15 psi
Material scaunCromat
Material de primăvarăOțel rezistent la rugină
Capacitate abur6843 Lb./Hr.
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1505
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
APOLLO VALVES 14-205-08 Supapă de siguranță 2 inch 15 Psi Bronz | AA9DFC 1CKX9 14-205-082"2"7.13 "€362.75
APOLLO VALVES 14-206-08 Supapă de siguranță 2-1/2 inch 15psi Bronz | AA9DFD 1CKY1 14-206-082.5 "2.5 "8.25 "€1,039.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 14-207-08 Supapă de siguranță 3 inch 15 Psi bronz
€1,232.17 /unitate