Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BF130AH întrerupător de defect arc, 1 fază, 1 pol, 22kAIC @ 120V | CE6LBN

SIEMENS BF130AH întrerupător de defect arc, 1 fază, 1 pol, 22 kAIC la 120 V

În stoc
Element: CE6LBN Model: BF130AH
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
€479.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruB
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)2
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BF130AH conceput pentru a opri alimentarea cu energie atunci când apare un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare
    • Mecanismul de declanșare magnetic termic suprascrie curenții slabi în timp ce răspunde instantaneu la fluctuațiile puternice pentru siguranța utilizatorului
    • Încărcați borne laterale cu conexiune cu șuruburi pentru cablare și siguranță mai bune, ideale pentru montarea pe panou
    • Protecția întrerupătorului de circuit de defecțiune a arcului atenuează efectele defecțiunilor de arc pentru a dezactiva circuitul la detectarea unei defecțiuni de arc

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BF115A întrerupător magnetic termic, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€235.12
SIEMENS BF115AH Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
RFQ
SIEMENS BF115H întrerupător cu șuruburi, 1 pol, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6LBH BF115H15B1120V€362.67
SIEMENS BF120A întrerupător de defect la pământ, 1 pol, 1 fază, 22 kAIC la 120 V | CE6LBJ BF120A20B1120V€235.12
SIEMENS BF120AH întrerupător cu șuruburi, 20A, 1 pol, 1 fază, 22kAIC la 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€458.13
SIEMENS BF125A întrerupător de defect la pământ, declanșare magnetică termică, 1 pol | CE6LBL BF125A25B1120V€235.12
SIEMENS BF130A întrerupător cu șuruburi, 1 pol, 1 fază, 10 kAIC la 120 V, 30 A | CE6LBM BF130A30B1120V€235.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BF130AH întrerupător de defect arc, 1 fază, 1 pol, 22 kAIC la 120 V
€479.90 /unitate