Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ2B015 Molded Case Circuit Breaker, 15A, 2P, 10kAIC at 240V, Bolt-On | CE6LDA

SIEMENS BQ2B015 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 2P, 10kAIC la 240V, cu șuruburi

În stoc
Element: CE6LDA Model: BQ2B015

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€56.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi15
Tip cadruBQ
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)10
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Siemens BQ2B015 BQ Series circuit breaker used for protecting an electrical circuit from damages caused by excessive current flow
    • Thermal-magnetic trip overrides mild circuit fluctuations while providing an instant tripping action to severe power surges
    • Features bolt-on mounting facility for ease-of-installation and load-side lugs for hassle-free wiring
    • Molded case holds the current- carrying components, trip devices and other mechanisms integrated into a small space
    • Listat UL, certificat CSA și marcat CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ2B015 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 2P, 10kAIC la 240V, cu șuruburi
€56.82 /unitate