DAYTON Fotocontrol, conductă de 1/2 inci, montare încastrată


Filtru
Formular de contact: SPST , Tip carcasă: etanș la ploaie , Montare: 1/2 "Conduct, Flush , Evaluare NEMA: Strâns de ploaie , Temp. Gamă: -40 grade până la 158 grade F
StilModelCuloriAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
26WA79
Negru1-1/3 "Policarbonat3.375 "1800208 la 2771 1 / 3 "€19.85
A
26WA90
Negru1-3/18 "Policarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€18.52
B
26WA81
Gri1-1/3 "Policarbonat2.875 "1800208 la 2771 1 / 3 "€21.00
C
26WA77
Gri1.5 "Aluminiu turnat3"20001202"€29.70
C
26WA78
Gri1.5 "Aluminiu turnat3"2000208 la 2772"€24.03
B
26WA80
Gri1-1/3 "Policarbonat2.875 "18001201 1 / 3 "€19.79

Fotocontrol, conductă de 1/2 inci, montare încastrată

Comenzile foto Dayton sunt potrivite pentru pornirea / stingerea automată a luminilor pentru aplicații de iluminat municipal, de parcare, panouri publicitare și de securitate. Aceste comenzi foto au un design de montare încastrat pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a resturilor, iar modelele selectate sunt dotate cu întârziere încorporată pentru a preveni ciclicările false de la lumina și farurile mașinii. Au o construcție din policarbonat / aluminiu turnat sub presiune pentru stabilitate dimensională ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste controale foto, disponibile în opțiuni de 1800 și 2000 de wați.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?