Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF

DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac

În stoc
Articol: AB8QQF Model: 26WA77
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
€32.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime1.5 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăAluminiu turnat
Lungime3"
Max. Ampli de balast16.7
Max. Amplificatoare incandescente16.7
Max. Putere2000
Montare1/2 "Conduct, Flush
NEMA Rating-ulStrâns de ploaie
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.5
Lungimea navei (cm)5.7
Lățimea navei (cm)4.9
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQG 26WA78Gri1.5 "Aluminiu turnat3"2000208 la 2772"€24.03
DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQH 26WA79Negru1-1/3 "Policarbonat3.375 "1800208 la 2771 1 / 3 "€19.86
DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQJ 26WA80Gri1-1/3 "Policarbonat2.875 "18001201 1 / 3 "€19.78
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQK 26WA81Gri1-1/3 "Policarbonat2.875 "1800208 la 2771 1 / 3 "€20.99
DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV 26WA90Negru1-3/18 "Policarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€18.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac
€32.68 /unitate