Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQJ

DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac

În stoc
Articol: AB8QQJ Model: 26WA80

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime1-1/3 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăPolicarbonat
Lungime2.875 "
Max. Ampli de balast9.2
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere1800
Montare1/2 "Conduct, Flush
NEMA Rating-ulStrâns de ploaie
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120
Lăţime1 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)35.2
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF 26WA77Gri1.5 "Aluminiu turnat3"20001202"€29.69
DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQG 26WA78Gri1.5 "Aluminiu turnat3"2000208 la 2772"€24.03
DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQH 26WA79Negru1-1/3 "Policarbonat3.375 "1800208 la 2771 1 / 3 "€19.86
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQK 26WA81Gri1-1/3 "Policarbonat2.875 "1800208 la 2771 1 / 3 "€20.99
DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV 26WA90Negru1-3/18 "Policarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€18.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac
€19.78 /unitate