Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQH

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 la 277vac

În stoc
Articol: AB8QQH Model: 26WA79
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
€19.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriNegru
Formular de contactSPST
Adâncime1-1/3 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăPolicarbonat
Lungime3.375 "
Max. Ampli de balast4.0
Max. Amplificatoare incandescente6.5
Max. Putere1800
Montare1/2 "Conduct, Flush
NEMA Rating-ulStrâns de ploaie
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj208 la 277
Lăţime1 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.5
Lungimea navei (cm)5.7
Lățimea navei (cm)4.9
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF 26WA77Gri1.5 "Aluminiu turnat3"20001202"€32.68
DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQG 26WA78Gri1.5 "Aluminiu turnat3"2000208 la 2772"€24.03
DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQJ 26WA80Gri1-1/3 "Policarbonat2.875 "18001201 1 / 3 "€19.78
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 la 277vac | AB8QQK 26WA81Gri1-1/3 "Policarbonat2.875 "1800208 la 2771 1 / 3 "€20.99
DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV 26WA90Negru1-3/18 "Policarbonat3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€18.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 la 277vac
€19.86 /unitate