Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ3B09000S01 Întrerupător cu șuruburi, 3 faze, 10 kAIC la 240 V, 3 poli | CE6LGK

SIEMENS BQ3B09000S01 Întrerupător cu șuruburi, 3 faze, 10 kAIC la 240 V, 3 poli

În stoc
Element: CE6LGK Model: BQ3B09000S01
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
€2,011.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi90
Tip cadruBQ
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7141
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)12
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BQ3B09000S01 utilizat pentru a proteja panourile și tablourile de distribuție împotriva curenților defectuos
    • Echipat cu un mecanism de declanșare termic-magnetic pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului
    • Mecanismul de declanșare a șuntului de 120V declanșează întrerupătorul dintr-o locație îndepărtată, utilizând o bobină de declanșare alimentată de la o sursă electrică separată ca o telecomandă
    • Designul de montare cu șurub permite instalarea ușoară
    • Terminalele cu urechi laterale de încărcare oferă conexiuni sigure

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ3B09000S01 Întrerupător cu șuruburi, 3 faze, 10 kAIC la 240 V, 3 poli
€2,011.77 /unitate