Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HB2B070 Molded Case Circuit Breaker, 1 Phase, 70A, 65kAIC @ 240V | CE6LHA

SIEMENS HB2B070 Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 70 A, 65 kAIC la 240 V

În stoc
Articol: CE6LHA Model: HB2B070
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
€443.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi70
Tip cadruBQ
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3172
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)10
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Siemens HB2B070 circuit breaker suitable for protecting sensitive electrical circuits and refrigeration, air conditioning & heating equipment against current overloads & short circuits
    • Bolt-on design for ensuring easy installation & maintenance
    • Features a non-interchangeable, thermal magnetic trip unit providing both instantaneous & long time tripping functions
    • Load side lug terminals ensure hassle-free wiring configuration and eliminate loose connections
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și alte mecanisme integrate într-un spațiu mic

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS HB1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 1P, 65kAIC la 120V, 1 fază | CE6LGQ HB1B015151120V€110.52
SIEMENS HB1B020 BQ Seria întrerupător, 1P, 20A, 65kAIC la 120VAC, 1 fază | CE6LGR HB1B020201120V€110.52
SIEMENS HB1B030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 65kAIC@120V, monofazat | CE6LGT HB1B030301120V€110.52
SIEMENS HB2B015 Întrerupător cu carcasă turnată, 2P, 1 fază, 65kAIC la 240V | CE6LGU HB2B015152240V€217.75
SIEMENS HB2B020 BQ Seria întrerupător, 2P, 20A, 65kAIC la 240V, 1 fază | CE6LGV HB2B020202240V€217.75
SIEMENS HB2B030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 2P, declanșare magnetică termică | CE6LGW HB2B030302240V€217.75
SIEMENS HB2B040 Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 40 A, 65 kAIC la 240 V | CE6LGX HB2B040402240V€285.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HB2B070 Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 70 A, 65 kAIC la 240 V
€443.82 /unitate