Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HQR23B125L Circuit Breaker, Bolt-On, 125 Ampere, 3 Phase, 65kAIC at 240V | CE6MKU

SIEMENS HQR23B125L Întrerupător, înșurubat, 125 Amperi, 3 faze, 65 kAIC la 240 V

În stoc
Element: CE6MKU Model: HQR23B125L
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
€1,511.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi125
Tip cadruHQR
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0336
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)18
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SIEMENS HQR22B100HL întrerupător, înșurubat, 100 amperi, 1 fază, 100 kAIC la 240 V | CE6MKH HQR22B100HL1002-
RFQ
SIEMENS HQR22B100L Întrerupător, cu bolt, 100 Amperi, 1 fază, 65 kAIC la 240 V | CE6MKJ HQR22B100L1002-
RFQ
SIEMENS HQR22B150HL întrerupător, cu bolt, 150 amperi, 1 fază, 100 kAIC la 240 V | CE6MKK HQR22B150HL1502-
RFQ
SIEMENS HQR22B150L Întrerupător, cu bolt, 150 Amperi, 1 fază, 65 kAIC la 240 V | CE6MKL HQR22B150L1502-
RFQ
SIEMENS HQR22B200HL Întrerupător, înșurubat, 200 Amperi, 1 fază, 100 kAIC la 240 V | CE6MKM HQR22B200HL2002-
RFQ
SIEMENS HQR22B200L întrerupător, înșurubat, 200 amperi, 1 fază, 65 kAIC la 240 V | CE6MKN HQR22B200L2002-
RFQ
SIEMENS HQR22B225HL Întrerupător, înșurubat, 225 Amperi, 1 fază, 100 kAIC la 240 V | CE6MKP HQR22B225HL2252-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HQR23B125L Întrerupător, înșurubat, 125 Amperi, 3 faze, 65 kAIC la 240 V
€1,511.46 /unitate