SIEMENS LMXD63B800 Disjunctor cu bolt, LMXD, 800 A, 600 VAC | AG8RKL

SIEMENS LMXD63B800 Întrerupător cu șuruburi, LMXD, 800 A, 600 VAC

În stoc
Articol: AG8RKL Model: LMXD63B800

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,048.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC50kAIC @ 480V
amperi800A
Tip cadruLMXD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.9504
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător de carcasă turnat din seria Sentron conceput pentru a proteja centrele de încărcare QO, tablourile și panourile de distribuție a tabloului de suprasarcină sau scurtcircuit
    • Capacitate maximă de întrerupere: 25 kAIC la 600 V și 50 kAIC la 480 V
    • O valoare de declanșare magnetică reglabilă în intervalul 3200 - 8000 A
    • Designul de montare cu șuruburi permite instalarea ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție atât în ​​direcție orizontală, cât și verticală
    • Respectă standardele UL 489 / IEC 60947-2

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SIEMENS LMXD63B500 Disjunctor cu bolt Lmxd 500 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKH LMXD63B500500A-
RFQ
SIEMENS LMXD63B600 Disjunctor cu șuruburi Lmxd 600 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKJ LMXD63B600600A-
RFQ
SIEMENS LMXD63B700 Disjunctor cu șuruburi Lmxd 700 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKK LMXD63B700700A-
RFQ
SIEMENS LMXD63S800A Disjunctor cu șuruburi Lmxd 800 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RKM LMXD63S800A800A€4,472.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS LMXD63B800 Întrerupător cu șuruburi, LMXD, 800 A, 600 VAC
€5,048.12 /unitate