SIEMENS LXD63B600 Întrerupător cu carcasă turnată Sentron, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P | AG8RLL

SIEMENS LXD63B600 Întrerupător cu carcasă turnată Sentron, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P

În stoc
Articol: AG8RLL Model: LXD63B600

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,430.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi600A
Tip cadruLxd
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.2742
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8536200020

Detalii produs:

Întrerupătorul Siemens LXD63B600 Sentron cu carcasă turnată previne deteriorarea circuitului din cauza excesului de curent (supraîncărcări) sau a scurtcircuitelor în prizele conectate, circuitele de ramură, motoare și HVAC/HVAR.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul de circuit cu carcasă turnată din seria Sentron protejează centrele de sarcină QO, panourile și tablourile de distribuție de la suprasarcini sau scurtcircuite.
  • Unitatea de declanșare termomagnetică neinterschimbabilă oferă atât funcții de lungă durată, cât și funcții instantanee.
  • Are o valoare fixă ​​de declanșare termică de 600A și o valoare de declanșare magnetică reglabilă în intervalul 3000 - 6000A.

Standarde și aprobări:

  • UL 489 / IEC 60947-2

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt valorile diferite de întrerupere ale acestui întrerupător Siemens LXD63B600 Sentron cu carcasă turnată?

A. Acest întrerupător Siemens LXD63B600 are o capacitate maximă de întrerupere de 35kA la intrare de 480VAC.

Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza acest întrerupător Siemens LXD63B600 Sentron cu carcasă turnată?

A.

  • Păstrați curată zona din jurul întreruptorului folosind o carcasă. Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea, umezeala, contaminanții străini sau orice pericol de siguranță din apropierea zonei întreruptorului.
  • Verificați dacă legăturile mecanice ale unității, cum ar fi actuatorul cu comutare, se pot mișca liber prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.
  • Apăsați butonul opțional de apăsare pentru declanșare din partea inferioară a unității pentru a testa mecanic întrerupătorul.
  • Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri, decolorări sau orice semn de supraîncălzire. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.

Î. Care este tensiunea nominală a acestui întrerupător Siemens LXD63B600 Sentron cu carcasă turnată?

A. Întrerupătorul Siemens LXD63B600 Sentron cu carcasă turnată funcționează bine cu alimentarea de 600V.

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliPreț
SIEMENS LD62B500 Disjunctor cu șuruburi Ld 500 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
RFQ
SIEMENS LD62B600 Disjunctor cu șuruburi Ld 600 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
RFQ
SIEMENS LD63B500 Disjunctor cu șuruburi Ld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REN LD63B500500ALD3€2,859.47
SIEMENS LD63B600 Disjunctor cu șuruburi Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REP LD63B600600ALD3€2,859.47
SIEMENS LD63F600 Disjunctor cu șuruburi Ld 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REQ LD63F600600ALD3€3,324.46
SIEMENS LXD62B500 Disjunctor cu șuruburi Lxd 500 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8RLE LXD62B500500ALxd2€3,430.85
SIEMENS LXD62B600 Disjunctor cu șuruburi Lxd 600 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8RLF LXD62B600600ALxd2€3,430.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS LXD63B600 Întrerupător cu carcasă turnată Sentron, LD, 600 A, 600 VAC, 3 P
€3,430.85 /unitate