Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS SKD62U actuator supapă 24v revenire cu arc | AF8EXY 25DX04

SIEMENS SKD62U Servomotor de supapă 24v Retur cu arc

În stoc
Articol: AF8EXY Model: SKD62UCrucea Ref: 25DX04
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
€1,420.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor de supapă
Adâncime6.5 "
Legăturile electriceBloc terminal
Înălţime11 13 / 16 "
Tip de semnalProporţional
Tipul de actuatorÎntoarcerea primăverii
Voltaj24
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.969
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8483405010

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipul de actuatorLăţimePreț
SIEMENS SSB61U Servomotor 24v Retur fără arc | AF8EXZ 25DX05 SSB61U.1.875 "3.875 "Retur non-primăvară3.25 "-
RFQ
SIEMENS SSB81U Servomotor 24v Retur fără arc | AF8EYA 25DX06 SSB81U.1.875 "3.875 "Retur non-primăvară3.25 "€151.27
SIEMENS SSC61.5U Actuator supapă 24v Retur cu arc | AF8EYB 25DX07 SSC61.5U2"4.5 "Întoarcerea primăverii4.5 "€449.03
SIEMENS SSC61U Servomotor 24v Retur fără arc | AF8EYC 25DX08 SSC61U2"4.5 "Retur non-primăvară4.5 "-
RFQ
SIEMENS SSC81.5U Actuator supapă 24v Retur cu arc | AF8EYD 25DX09 SSC81.5U2"4.5 "Întoarcerea primăverii4.5 "-
RFQ
SIEMENS SSC81U Actuator supapă 24v Retur fără arc | AF8EYE 25DX10 SSC81U2"4.5 "Retur non-primăvară4.5 "€175.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS SKD62U Servomotor de supapă 24v Retur cu arc
€1,420.93 /unitate