Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEVERT 2535-48 Torță de mână piezo, lungime 5.9 inchi MAPP | AH7BLK 36RC54

SIEVERT 2535-48 Torță de mână Piezo 5.9 inch Lungime MAPP

În stoc
Articol: AH7BLK Model: 2535-48Crucea Ref: 36RC54
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
€954.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorță de mână
Tip flacărăPinpoint, standard, aer cald
CombustibilMAP-Pro
Cap45 grade
Lungime5.875 "
MAPP Gaz Silver Braze1/4" to 1-1/4"
Lipire moale cu gaz MAPP1/4 "până la 4"
Gaz propan argintiu1/4 "până la 1"
Lipire cu gaz propan moale1/8 "până la 3"
Capac pentru tub de lipit moale.2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaEE

Detalii produs:

    • Aprindere: Pornire/Oprire instantanee
    • MAPP Btus pe oră: 1870
    • MAPP Temp. : 2000
    • Propan Btus pe oră: 1700
    • Temp. propan. : 1950 de grade F
    • Tub brazde argint: 1 "
    • Tub argintiu cu gaz MAPP: 1/8 "la 1/2"
    • Capac pentru tub de lipit moale. cu gaz MAPP: 1/4 "până la 4"
    • Caracteristici: Arzătoare cu aplicații multiple

Variante de produs

ProdusModelPreț
SIEVERT 2535-49 Torță de mână piezo, lungime 5.9 inchi | AH7BLL 36RC55 2535-49€642.73
SIEVERT 2535-02 Torță de mână, creion, pornire-oprire instantanee, flacără reglată | CU2XLL 40AX17 2535-02€251.56
Lanterna de mână SIEVERT 2535-10, turbion, pornire-oprire instantanee | CU2XLM 40AX19 2535-10€377.39
SIEVERT 2535-08 Lanternă de mână, turbion, pornire-oprire instantanee, Powerjet | CU2XLN 40AX22 2535-08€428.47
SIEVERT 2535-04 Lanternă de mână, turbion, pornire-oprire instantanee, PowerJet | CU2XLP 40AX20 2535-04€251.10
SIEVERT 2535-06 Lanternă de mână, Vârtej, Pornire-Oprire instantanee, PowerJet, Lanternă de mână | CU2XLQ 40AX24 2535-06€323.41
SIEVERT 229557 Lanternă manuală, cu palmă, pornire-oprire instantanee | CU2XLR 40AX15 229557€186.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEVERT 2535-48 Torță de mână Piezo 5.9 inch Lungime MAPP
€954.61 /unitate