Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPLEX LRP10100541 Ornament de ieșire cu buton de apăsare alamă antică | AH3FUT 31NG82

SIMPLEX LRP10100541 Push Button Exit Trim Antique Brass

În stoc
Articol: AH3FUT Model: LRP10100541Crucea Ref: 31NG82
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
€1,064.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon mecanic de ieșire Trim
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-3/8" to 2-1/4"
finalizareaAlama antica
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
MânăDreapta
Tip mânerPârghie
Tastatură5 butoane, rezistent la vandal
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3-15/16 "
În afara înălțimii8.75 "
Lățimea exterioară4.375 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire a tastelor: Niciuna
    • Electric / Mecanic: Mecanic

Variante de produs

ProdusModelGrosimea ușiifinalizareaFuncţieMânăTip mânerÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Buton de apăsare Ieșire Trim Cheie Anulare Dreapta | AH2HCT 28XY52 LRP1020M-26D-411-3/8" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheieDreaptaPârghie8.75 "4.375 "€1,344.03
SIMPLEX LLP1020B26D41 Buton de apăsare Ieșire Trim Cheie Anulare Stânga | AH3FUB 31NG65 LLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheieStângaPârghie8.75 "4.375 "€1,280.70
SIMPLEX LRP1020B26D41 Buton de apăsare Ieșire Suprareglare cheie Dreapta | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheieDreaptaPârghie8.75 "4.375 "€1,274.65
SIMPLEX LRP1020R26D41 Buton de apăsare Ieșire Suprareglare cheie Dreapta | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Chrome satinatIntrare cu Anulare cheieDreaptaPârghie8.75 "4.375 "€1,236.10
SIMPLEX LRP101002641 Ornament de ieșire pentru buton de apăsare crom dreapta | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Chrome luminosIntrareDreaptaPârghie8.75 "4.375 "€1,139.08
SIMPLEX LLP101026D41 Buton de apăsare Ieșire Trim Crom satinat Stânga | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Chrome satinatIntrareStângaPârghie8.75 "4.375 "€1,117.80
SIMPLEX LRP101026D41 Buton Ieșire Trim Crom satinat Dreapta | AH3FUU 31NG83 LRP101026D411-3/8" to 2-1/4"Chrome satinatIntrareDreaptaPârghie8.75 "4.375 "€1,148.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX LRP10100541 Push Button Exit Trim Antique Brass
€1,064.36 /unitate