Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Contor digital cu panou de temperatură | AC9ZXF 3LW53

SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Temperatura contorului digital de panou

În stoc
Articol: AC9ZXF Model: M240-0-92-0-FCruce Ref: 3LW53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€673.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/-0.1% din citire + 2.7 grade F
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime2.36 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre4
Afișează intervalul-328 grade până la 2498 grade F
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 3/64 DIN
Gama de intrareTastați KT / C
MontareUnic, permite stivuirea mai multor contoare
Necesar de energie85-250 VAC
StilMini-Max
TipTemperatura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNecesar de energieAcurateteAdâncimeStilAfișați cifreAfișează intervalulSe potriveșteGama de intrarePreț
SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Contor digital cu panou de temperatură | AC3FEP 2T907 F45-1-80-0-F120 VAC+/-0.1% din citire +/- 1.8 grade F2.94 "Şoim4.5-328 grade până la 2192 grade FDecupaj standard 1/8 DINTastați JT / C€656.43
SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Contor digital cu panou de temperatură | AC9ZXE 3LW52 M240-0-91-0-F85-250 VAC+/-0.1% din citire + 2.7 grade F2.36 "Mini-Max4-328 grade până la 2192 grade FDecupaj standard 3/64 DINTastați JT / C€670.07
SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Contor digital cu panou de temperatură | AC9ZXG 3LW54 M240-0-93-0-F85-250 VAC+/-0.2% din citire + 2.7 grade F2.36 "Mini-Max4-328 grade până la 1562 grade FDecupaj standard 3/64 DINRTD Pt100€673.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Temperatura contorului digital de panou
€673.89 /unitate