Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Cheie dinamometrică micrometrică 10-50 inch Lb. | AA4JZW 12P952

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Cheie dinamometrică micrometrică 10-50 inch Lb.

În stoc
Articol: AA4JZW Model: SKT0769Crucea Ref: 12P952
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
€466.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+ / - 4%
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/ 16, 1-1/8, 1-3/16", 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
MânerManer din cauciuc neoprenic
MaterialOţel
Tipul de măsurareInch-Pound
Lungime totală9"
Incrementări ale scalei primare1 in.-lb.
Gama primară a scalei10 până la 50 in. Lb.
RotațieCW / CCW
reglajNegru pentru in lbs., Auriu pentru ft lbs. Și Albastru pentru Nm
Indicatori vizuali / sonoriClic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0769 Cheie dinamometrică micrometrică 10-50 inch Lb.
€466.04 /unitate