Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă de protecție SKB 3i-1510-9B-E, dimensiune 16-1/4 x 13 x 9-51/64 inch | CE9RQG 55KC52

SKB Carcasă de protecție 3i-1510-9B-E, dimensiune 16-1/4 x 13 x 9-51/64 inchi

În stoc
Element: CE9RQG Model: 3i-1510-9B-ECrucea Ref: 55KC52
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
€244.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos7 1 / 4 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii9"
Lungime interioară15 "
Lățimea interioară10 1 / 2 "
Adâncimea capacului1 3 / 4 "
Capacitate de încărcare60 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți0
Adâncimea totală9 51 / 64 "
Lungime totală16 1 / 4 "
Lățimea totală13 "
Capacitate volum0.82 ft²

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea capaculuiCapacitate de încărcareAdâncimea totalăPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-1510-9B-C, dimensiune 16-1/4 x 13 x 9-51/64 inch | CE9RQH 55KC53 3i-1510-9B-C7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€298.42
Carcasă de protecție SKB 3i-1510-4B-E, dimensiune 16-1/4 x 13 x 5-5/16 inchi | CE9RQJ 55KC50 3i-1510-4B-E3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€219.84
Carcasă de protecție SKB 3i-1510-4B-C, dimensiune 16-1/4 x 13 x 5-5/16 inch | CE9RQK 55KC51 3i-1510-4B-C3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€275.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-1510-9B-E, dimensiune 16-1/4 x 13 x 9-51/64 inchi
€244.83 /unitate