Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă de protecție SKB 3I-1610-10BE, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 inch Dimensiune | CE9RQE 55KC54

SKB 3I-1610-10BE Carcasă de protecție, dimensiune 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 inch

În stoc
Articol: CE9RQE Model: 3I-1610-10BECrucea Ref: 55KC54
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
€281.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos8 1 / 2 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii10 "
Lungime interioară16 "
Lățimea interioară10 "
Adâncimea capacului1 1 / 2 "
Capacitate de încărcare75 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți0
Adâncimea totală11 11 / 16 "
Lungime totală17 23 / 64 "
Lățimea totală12 35 / 64 "
Capacitate volum0.93 ft²

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3I-1610-10BC, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 inch Dimensiune | CE9RQF 55KC55 3I-1610-10BC€344.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB 3I-1610-10BE Carcasă de protecție, dimensiune 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 inch
€281.54 /unitate