Carcasă de protecție SKB 3I-2215-8B-C, dimensiune 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 inch | CE9RPX 55KC65

SKB 3I-2215-8B-C Carcasă de protecție, dimensiune 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 inch

În stoc
Articol: CE9RPX Model: 3I-2215-8B-CCrucea Ref: 55KC65

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€592.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos6"
CuloriNegru
În interiorul adâncimii8"
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară15 1 / 2 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare250 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală9 3 / 4 "
Lungime totală24 1 / 2 "
Lățimea totală18 1 / 4 "
Capacitate volum1.58 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.82
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
SKB 3I-2215-8B-E Carcasă de protecție, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 inch | CE9RPW 55KC64 3I-2215-8B-E€467.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB 3I-2215-8B-C Carcasă de protecție, dimensiune 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 inch
€592.96 /unitate