SKB 3I-2217-10BE Carcasă de protecție, 17 inch x 22 inch x 10 5/8 inch interior, neagră, 2 roți, IP67 | CU2YWP 418R26

SKB 3I-2217-10BE Protective Case, 17 Inch x 22 Inch x 10 5/8 Inch Inside, Black, 2 Wheels, Ip67

În stoc
Articol: CU2YWP Model: 3I-2217-10BECrucea Ref: 418R26

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€432.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SKB 3I-2217-10BC Carcasă de protecție, 17 inch x 22 inch x 10 5/8 inch interior, Pick And Pluck, Negru, 2 roți | CU2YWQ 418R25 3I-2217-10BC€528.10
SKB 3I-2217-12BE Carcasă de protecție, 17 inch x 22 inch x 12 3/4 inch interior, neagră, 2 roți | CU2YWR 418R30 3I-2217-12BE€471.66
SKB 3I-2217-12BC Carcasă de protecție, 17 inch x 22 inch x 12 3/4 inch interior, Pick And Pluck, Negru, 2 roți | CU2YWT 418R29 3I-2217-12BC€602.27
SKB 3I-2918-14BE Carcasă de protecție, 18 inch x 29 inch x 14 inch interior, neagră, 2 roți | CU2YXA 418R38 3I-2918-14BE€493.91
SKB 3I-2918-14BC Carcasă de protecție, 18 inchi x 29 inchi x 14 inci în interior, Pick And Pluck, Negru, 2 roți | CU2YXB 418R36 3I-2918-14BC€642.51
SKB 3I-3021-18BE Carcasă de protecție, 21 inch x 30 inch x 18 inch interior, neagră, 4 roți | CU2YXC 418R41 3I-3021-18BE€663.90
SKB 3I-3021-18ME Carcasă de protecție, 21 inch x 30 inch x 18 inch interior, verde, 2 roți | CU2YXD 418T21 3I-3021-18ME€606.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB 3I-2217-10BE Protective Case, 17 Inch x 22 Inch x 10 5/8 Inch Inside, Black, 2 Wheels, Ip67
€432.54 /unitate