Carcasă de protecție SKB 3i-3019-12BE, dimensiune 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 inch | CE9RPF 55KC76

SKB Carcasă de protecție 3i-3019-12BE, dimensiune 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 inch

În stoc
Element: CE9RPF Model: 3i-3019-12BECrucea Ref: 55KC76

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€570.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos10 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii12 "
Lungime interioară30 1 / 2 "
Lățimea interioară19 1 / 2 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare325 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală12 7 / 8 "
Lungime totală33 27 / 64 "
Lățimea totală22 3 / 64 "
Capacitate volum4.13 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-3019-12BC, dimensiune 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 inch | CE9RPG 55KC77 3i-3019-12BC€752.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-3019-12BE, dimensiune 33-27/64 x 22-3/64 x 12 7/8 inch
€570.61 /unitate