Carcasă de protecție SKB 3I-3613-12BL, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 inchi Dimensiune | CE9RPC 55KC81

SKB 3I-3613-12BL Carcasă de protecție, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 inchi

În stoc
Element: CE9RPC Model: 3I-3613-12BLCrucea Ref: 55KC81

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€732.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos10 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii12 "
Lungime interioară36 "
Lățimea interioară13 1 / 2 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare250 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală10 15 / 32 "
Lungime totală38 43 / 64 "
Lățimea totală16 3 / 64 "
Capacitate volum3.38 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3525
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3I-3613-12BE, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 inch Dimensiune | CE9RPB 55KC80 3I-3613-12BE€606.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB 3I-3613-12BL Carcasă de protecție, 38-43/64 x 16-3/64 x 10-15/32 inchi
€732.51 /unitate