Carcasă de protecție SKB 3i-4414-10BE, dimensiune 47 x 17 x 10 7/8 inch | CE9RNX 55KC84

SKB Carcasă de protecție 3i-4414-10BE, dimensiune 47 x 17 x 10 7/8 inch

În stoc
Articol: CE9RNX Model: 3i-4414-10BECrucea Ref: 55KC84

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€613.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos8"
CuloriNegru
În interiorul adâncimii10 "
Lungime interioară44 1 / 2 "
Lățimea interioară14 1 / 2 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare347 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală10 7 / 8 "
Lungime totală47 "
Lățimea totală17 "
Capacitate volum3.73 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4975
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-4414-10BL, dimensiune 47 x 17 x 10 7/8 inch | CE9RNY 55KC85 3i-4414-10BL€752.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-4414-10BE, dimensiune 47 x 17 x 10 7/8 inch
€613.13 /unitate