Carcasă de protecție SKB 3i-4909-5B-E, dimensiune 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 inchi | CE9RNT 55KC88

SKB Carcasă de protecție 3i-4909-5B-E, dimensiune 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 inch

În stoc
Articol: CE9RNT Model: 3i-4909-5B-ECrucea Ref: 55KC88

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€324.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos3 1 / 2 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii5"
Lungime interioară49 "
Lățimea interioară9"
Adâncimea capacului1 1 / 2 "
Capacitate de încărcare160 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți0
Adâncimea totală5 27 / 32 "
Lungime totală50 23 / 64 "
Lățimea totală11 35 / 64 "
Capacitate volum1.28 ft²

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.66
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3I-4909-5B-L, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 inchi Dimensiune | CE9RNU 55KC89 3I-4909-5B-L€408.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-4909-5B-E, dimensiune 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 inch
€324.13 /unitate