SKIL 3601-02 Fierăstrău pentru podele, tăiat uscat, 7A, 1 CP, lamă de 4-3/8 inch, gard de rupere | AA8QHM 19M485

SKIL 3601-02 Ferăstrău pentru podea, tăiat uscat, 7A, 1 CP, lamă de 4-3/8 inch, gard de rupere

În stoc
Articol: AA8QHM Model: 3601-02Crucea Ref: 19M485

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€404.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău pentru podele
Arbor Hole13 / 16 "
Diametrul lamei.4.375 "
Tip de tăiereSe usucă
Adâncimea tăieturii3 / 4 "
Amplificatori de încărcare completă7
Înălţime20.25 "
HP1
Hz60
Lungime29 "
MaterialMitră din aluminiu turnat sub presiune
Sursa de putereelectric
Greutatea sculei25 lb.
Voltaj120
Lăţime26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.77
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)74.17
Lățimea navei (cm)51.82
Codul HS8465910036
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ferăstrăul pentru podele Skil 3601-02 combină capacitățile fierăstrăilor standard de onglet și de masă
    • Oferă diferite tăieturi în podele solide, proiectate și laminate pentru o instalare rapidă și ușoară
    • Configurarea robustă și precisă permite tăieturi încrucișate, încrucișate și tăiate
    • Oferă blocaje de 0, 22.5 și 45 de grade pentru diferite tipuri de tăieturi
    • Dispune de motor de 7A, 120V pentru a furniza o viteză fără sarcină de 11000 rpm la lama de 4-3/8 inch
    • Lama cu vârf din carbură, cu acoperire anti-fricțiune, rezistă acumulării pe corpul lamei și oferă o rezistență suplimentară și rezistență la căldură pentru tăierea materialelor dure
    • Vine cu gard auto-aliniabil din aluminiu, cheie cu lamă, clemă și stick pentru o funcționare stabilă
    • Designul durabil și ușor oferă portabilitate și utilizare ușoară în orice locație a proiectului

Întrebări frecvente:

Î. Pentru ce este folosit un ferăstrău pentru podele?

A. Un ferăstrău electric portabil pentru podele este ideal pentru instalarea pardoselilor din lemn și laminate. Are un ferăstrău circular pe șine de ghidare care este atașat de o bază metalică.

Î. Există o unitate de colectare a prafului?

A. Există un sac de praf care are atașat un tub de unitate pentru a colecta mizeria care se creează în timpul operațiunii.

Î. Cât de bine decupează această pardoseală de vinil impermeabilă? Este nevoie de o lamă specială pentru același lucru?

A. Nu este nevoie de o lamă specială pentru ca acest ferăstrău să taie fără probleme scândurile de podea din vinil/PVC.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL 3601-02 Ferăstrău pentru podea, tăiat uscat, 7A, 1 CP, lamă de 4-3/8 inch, gard de rupere
€404.41 /unitate