SKIL 3821-01 Fierăstrău de onglet compus 28-1/5 inch Lungime 42.5 lb. | AA8QHN 19M490

SKIL 3821-01 Fierăstrău pentru onglet compus 28-1/5 inch Lungime 42.5 lb.

În stoc
Articol: AA8QHN Model: 3821-01Crucea Ref: 19M490

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€557.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău mitră compus
amperi15.0
Amplificatoare @ 120V15.0
Dimensiunea arborelui1"
Capacitatea conicului45 grade
Se oprește conicul9 grade
Diametrul lamei.12 "
Tip lamăCarbură 40T
Tăiere transversală la 45 de grade. W2 x 8 "
Înălţime18.25 "
Lungime28.187 "
Capacitatea mitrelor47 de grade la stânga și 47 de grade la dreapta
RPM fără încărcare4500
Greutatea sculei42.5 lb.
Voltaj120
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.97
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8465910047
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Teșit (Single)
    • Crosscut @ 45 Deg. H (4 x 4 "sau 2 x 8")
    • Crosscut @ 90 Deg. H (4 x 4 ")
    • Crosscut @ 90 Deg. L (2 x 8 ")
    • Slide (Nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL 3821-01 Fierăstrău pentru onglet compus 28-1/5 inch Lungime 42.5 lb.
€557.29 /unitate