SLOAN ELS73275-MKH Sistem de chiuvetă pentru baie 76 inch lungime 21 inch lățime | AA4PPC 12X223

SLOAN ELS73275-MKH Sistem de chiuvetă pentru baie 76 inch lungime 21 inch lățime

Element: AA4PPC Model: ELS73275-MKHCrucea Ref: 12X223
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,007.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de chiuvetă pentru baie
Material corpCompozit
CuloriMatrix Khaki
Deschidere de scurgere1"
Funcționarea robinetuluiSenzor
Rata de curgere0.5 g / min
Tip montarePerete
Numărul de găuri2
Număr de stații3
Inălțime totală22.63 "
Lungime totală76 "
Lățimea totală21 "
Comercial RezidențialComercial
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.67
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)195.58
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS3922100000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN ELS73275-MKH Sistem de chiuvetă pentru baie 76 inch lungime 21 inch lățime
€11,007.02 /unitate