Supapa de spălare manuală Sloan Royal 111 este utilizată în toaletele comerciale, facilitățile publice și setari industriale. Este folosit pentru a spăla eficient toaletele și pisoarele, asigurând o igienă adecvată, conservarea apei și respectarea codurilor de instalații sanitare.
Caracteristici:
- Are o locație de conexiune superioară, făcându-l ușor accesibil pentru întreținere și reparații.
- Această supapă de spălare are un finisaj cromat, asigurând durabilitatea și rezistența la coroziune în medii cu umiditate ridicată.
- Poate distribui 1.6 galoane de apă per spălare, promovând conservarea apei și reducerea costurilor de utilități.
- Această supapă de spălare are un mâner oscilant care nu ține deschis pentru un control precis al spălării, prevenind risipa excesivă de apă.
- Vine cu o dimensiune de intrare de 1 inch pentru un debit suficient de apă pentru a menține spălările eficiente.
- Această supapă de spălare este echipată cu un cuplaj spud de 1-1/2 inch pentru o instalare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Sloan Kit de modernizare EBV89AM: Acest kit este fixat pe partea laterală a toaletei sau a pisoarelor, simplificând instalarea prin eliminarea necesității unui kit adaptat fiecărui dispozitiv. Poate fi folosit atât cu toalete fără rezervor, cât și cu pisoare pentru a transforma fluxometrele manuale în unele automate, permițând spălarea fără atingere.
- Sloan EBV-545 Cheie: Această cheie se potrivește cu robinetul de spălare Royal 111 și alte componente ale mărcii pentru a ușura reparațiile și întreținerea. Acest instrument de reparare a toaletei oferă pârghie / acces pentru a îndepărta sau instala capacele, cuplajele și tailpieces. Această cheie ajustează în continuare debitul de apă pentru o spălare eficientă și corectă.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un întrerupător cu carcasă turnată?
A. Factorii majori includ valoarea nominală a curentului, compatibilitatea cu tensiunea, caracteristicile de declanșare, ratingul de scurtcircuit, tipul de aplicație, conformitatea, condițiile de mediu, potrivirea carcasei, costul și suportul producătorului.
Î. Cum instalez această supapă de spălare manuală?
A.
- Opriți alimentarea cu apă a toaletei.
- Scoateți vechea supapă de spălare.
- Pregătiți și tăiați conducta de admisie.
- Aplicați etanșant pentru filete pe filetele conductei de admisie.
- Înșurubați supapa de spălare Sloan Royal 111 pe conducta de admisie.
- Reconectați linia de alimentare cu apă.
- Reglați nivelul apei dacă este necesar.
- Test pentru scurgeri.
- Testați operația de spălare.
- Faceți eventualele ajustări finale.
- Reasamblați capacele sau ornamentele.
Î. Cum curăț și întrețin supapa de spălare manuală Sloan Royal 111?
A.
- Ștergeți în mod regulat exteriorul supapei pentru a îndepărta murdăria și murdăria.
- Verificați periodic dacă există scurgeri în jurul conexiunilor.
- Înlocuiți imediat toate piesele uzate sau deteriorate.
- Urmați instrucțiunile producătorului pentru intervalele de întreținere.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg această supapă de spălare manuală?
A.
- Eficiența apei
- Durabilitate
- Ușor de instalare
- Întreținere
- Compatibilitate