Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLUGGER 69902115000 Rolă de contact 1-11/16 inch diametru | AF6ZTV 20RT75

SLUGGER 69902115000 Rolă de contact cu diametrul de 1-11/16 inch

În stoc
Articol: AF6ZTV Model: 69902115000Crucea Ref: 20RT75
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
€625.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactați Roller
Diametru1 11 / 16 "
MaterialOţel
TipCrestatori Fein
Functioneaza cuMfr. Nu. GIR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466933050

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
SLUGGER 69902020000 Rolă de contact 5/8 inch Diametru | AF6ZNQ 20RR72 699020200005 / 8 "€449.66
SLUGGER 69902024000 Rolă de contact 3/4 inch diametru | AF6ZNV 20RR76 699020240003 / 4 "€449.66
SLUGGER 69902025000 Rolă de contact 3/4 inch diametru | AF6ZNW 20RR77 699020250003 / 4 "€446.55
SLUGGER 69902027000 Rolă de contact 1/2 inch diametru | AF6ZNY 20RR79 699020270001 / 2 "€449.66
SLUGGER 69902029000 Rolă de contact 7/8 inch Diametru | AF6ZPA 20RR81 699020290007 / 8 "€436.97
SLUGGER 69902034000 Rolă de contact 15/16 inch diametru | AF6ZPF 20RR86 6990203400015 / 16 "€446.55
SLUGGER 69902036000 Rolă de contact 1 inch Diametru | AF6ZPH 20RR88 699020360001"€449.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER 69902115000 Rolă de contact cu diametrul de 1-11/16 inch
€625.80 /unitate