Mașină de șlefuit liniar SLUGGER GILS 2V 5 CP 220v | AF6ZMZ 20RR55

SLUGGER Mașină de șlefuit liniar GILS 2V 5 CP 220v

În stoc
Articol: AF6ZMZ Model: GILS 2VCrucea Ref: 20RR55

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,521.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de rectificat liniar
Amplificatoare AC1
Dimensiunea centurii7 x 79 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0
Diametru disc.6"
Viteza discului (RPM)1800/3600
Dimensiunea mesei discului (in.)4 x 4-3 / 4
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)0
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)0
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)3-1 / 2
HP5
Hz50/60
Adâncimea totală40 "
Inălțime totală54.5 "
Lățimea totală24 "
Fază3
Dimensiunea platinei (inch)4 x 4-1 / 2
Material de masăOţel
Suprafața de lucru a mesei4 x 4-3 / 4 in.
Voltaj220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 213.64
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8466933050

Detalii produs:

    • Dimensiune tambur rotativ (inch) (4)

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
Mașină de șlefuit liniar SLUGGER GILS 5 CP 440v | AF6ZMY 20RR54 GILS440€22,896.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER Mașină de șlefuit liniar GILS 2V 5 CP 220v
€20,521.52 /unitate