Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WSM-125-S02 Retaining Ring, External Dia. 1-1/4 Inch, 5Pk | AE3MPL 5EB72

SMALLEY WSM-125-S02 Inel de reținere, diametru extern. 1-1/4 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3MPL Model: WSM-125-S02Crucea Ref: 5EB72

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.037 "
Se potrivește Dia Groove.1.176 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Shaft Dia.1.25 "
ID-ul gratuit1.163 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.103 "
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WSM-125-S02 Inel de reținere, diametru extern. 1-1/4 inch, 5 buc
€28.76 /ambalaj