Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 6900190 Supapă cu bilă din PVC 3 căi Fnpt x Fnpt 1/4 In | AC8MPV 3CGG3

SMC VALVES 6900190 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Fnpt x Fnpt 1/4 inch

În stoc
Element: AC8MPV Model: 6900190Crucea Ref: 3CGG3
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
€57.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerPavilion
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunStructura supapeiPreț
SMC VALVES 2361790 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Fnpt x Fnpt 1/2 In | AC8MWN 3CHA1 2361790Pârghie1 / 2 "VitonViton2-Piece€145.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 6900190 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Fnpt x Fnpt 1/4 inch
€57.72 /unitate