Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES CHK BRS 415-4F4F-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/4 inch | AD7CFV 4DHU8

SMC VALVES CHK BRS 415-4F4F-F Supapă de reținere cu arc pentru piston, alamă, 1/4 inch

În stoc
Articol: AD7CFV Model: CHK BRS 415-4F4F-FCrucea Ref: 4DHU8
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
€40.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului pistonului
Cap la Inlet Center7-13/32 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Lungime1 25 / 32 "
MaterialAlamă
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei500 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală11 / 16 "
Material sigiliuViton
Material scaunAlamă
Mărimea1 / 4 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunTip conexiuneDimensiune hexagonalăMărimeaLăţimeLungimeMaterialMax. Temp.Preț
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BAlamăMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Alamă250 grade F€34.86
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FAlamăMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Alamă180 grade F€34.11
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BAlamăFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€34.40
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-F Supapă de reținere cu arc cu piston alamă 1/8 inch | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FAlamăFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€37.09
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BAlamăMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€36.98
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FAlamăMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€35.78
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BAlamăFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Alamă180 grade F€33.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 415-4F4F-F Supapă de reținere cu arc pentru piston, alamă, 1/4 inch
€40.04 /unitate