Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CFA 4DHR8

SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch

În stoc
Element: AD7CFA Model: CHK BRS 210-2M2F-FCrucea Ref: 4DHR8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului pistonului
Cap la Inlet Center2-5/16 "
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime1 1 / 16 "
MaterialAlamă
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei500 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală9 / 16 "
Material sigiliuViton
Material scaunAlamă
Mărimea1 / 8 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunTip conexiuneDimensiune hexagonalăMărimeaLăţimeLungimeMaterialMax. Temp.Preț
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BAlamăMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Alamă250 grade F€34.86
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2M-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FAlamăMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Alamă180 grade F€34.11
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BAlamăFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€34.40
SMC VALVES CHK BRS 210-2F2M-F Supapă de reținere cu arc cu piston alamă 1/8 inch | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FAlamăFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€37.09
SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BAlamăMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Alamă180 grade F€36.98
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-B Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BAlamăFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Alamă180 grade F€33.00
SMC VALVES CHK BRS 215-2F2F-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch | AD7CFC 4DHT1 CHK BRS 215-2F2F-FAlamăFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Alamă180 grade F€38.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 210-2M2F-F Supapă de reținere cu arc cu piston, alamă, 1/8 inch
€35.78 /unitate