Articulația flotantă SMC JA40-14-150 absoarbe vibrațiile și acceptă mișcările în diferite sisteme mecanice, sporind performanța și durabilitatea. Această îmbinare este utilizată în sistemele de evacuare, configurațiile de suspensie și sistemele de transport. Este ideal pentru amortizarea vibrațiilor, reducerea zgomotului și permițând conexiuni flexibile între componente rigide.
Caracteristici:
- Această îmbinare flotantă este construită din material de alamă durabil, asigurând performanțe de lungă durată chiar și în aplicații industriale solicitante.
- Vine cu o dimensiune nominală de M14 x 1-1/2 inci pentru a oferi o potrivire versatilă și compatibilă pentru diverse nevoi de conectare.
- Această îmbinare din seria JA are un finisaj placat cu nichel pentru a adăuga un strat de protecție împotriva coroziunii.
- Are un interval de temperatură de la -5 până la 60 de grade Celsius, oferind versatilitate în medii de operare cu temperaturi diferite.
- Acest produs este conceput pentru import, asigurând standarde constante de calitate și performanță.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies Oferiți alt bloc de siguranțe cu configurație cu 2 poli?
R. Da, clienții care caută bloc de siguranțe cu configurație cu 2 poli pot opta pentru Bussmann T30060-2CR bloc de siguranțe cu un curent nominal de 30A.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această îmbinare flotantă SMC?
A. Factorii majori includ cerințele aplicației, compatibilitatea cu presiunea și temperatura, adecvarea materialului, dimensiunea, capacitatea de încărcare, rezistența la coroziune și multe altele.
Î. Cum să curățați și să întrețineți această îmbinare flotantă SMC JA40-14-150?
A.
- Inspectați periodic îmbinarea pentru uzură, coroziune sau deteriorare pentru a asigura integritatea acesteia.
- Lubrifiați firele sau piesele mobile conform recomandărilor pentru a menține o funcționare lină.
- Verificați integritatea filetelor și înlocuiți îmbinarea dacă firele sunt deteriorate.
- Inspectați elementele de etanșare și înlocuiți-le dacă este necesar pentru a menține o etanșare adecvată.
- Operați sistemul după întreținere pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare și absența scurgerilor.
- Mențineți un jurnal de întreținere pentru a documenta activitățile, datele și piesele de schimb utilizate.