Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2H11-37AS Conector tată 3/8 inch Filet x Tub | AC6ZVJ 36X058

SMC VALVES KQ2H11-37AS Conector tată Filet de 3/8 inch x tub

În stoc
Articol: AC6ZVJ Model: KQ2H11-37ASCrucea Ref: 36X058
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
€6.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea tubuluiCuloriTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăPreț
SMC VALVES KQG2H03-32 Conector tată 10-32 5/32 Sau 4mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 de grade până la 302 de grade FMetal316 oțel inoxidabil5/32 "sau 4 mmOţelTub x UNF10mm435 psi€25.25
SMC VALVES KQG2H03-N01S Conector tată 1/8 inch 5/32 sau 4 mm oțel inoxidabil 316 | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 de grade până la 302 de grade FMetal316 oțel inoxidabil5/32 "sau 4 mmOţelTub x MNPT12mm435 psi€23.99
SMC VALVES KQG2H04-M5 Conector tată M5 5/32 Sau 4mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 de grade până la 302 de grade FMetal316 oțel inoxidabil5/32 "sau 4 mmOţelTub x R (PT)10mm435 psi€36.00
SMC VALVES KQG2H06-01S Conector tată Filet 1/8 inch Tub 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 de grade până la 302 de grade FMetal316 oțel inoxidabil6mmOţelTub x R (PT)12mm435 psi€32.94
SMC VALVES KQG2H06-02S Conector tată Filet 1/4 inch Tub 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 de grade până la 302 de grade FMetal316 oțel inoxidabil6mm-Tub x R (PT)14mm435 psi€36.72
SMC VALVES KQG2H06-M5 Conector tată M5 la 6mm filet la | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 de grade până la 302 de grade FMetal316 oțel inoxidabil6mmOţelTub x R (PT)12mm435 psi€36.22
SMC VALVES KQG2H07-32 Conector tată Filet 10-32 Tub 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 de grade până la 302 de grade FMetal316 oțel inoxidabil1 / 4 "OţelTub x MNPT12mm435 psi€32.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2H11-37AS Conector tată Filet de 3/8 inch x tub
€6.64 /unitate