Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2S12-03AS Conector M cu cap hexagonal 12mm | AC6ZED 36W726

SMC VALVES KQ2S12-03AS Conector M cu cap hexagonal 12mm

În stoc
Element: AC6ZED Model: KQ2S12-03ASCrucea Ref: 36W726
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
€7.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor tată cu cap hexagonal
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală10mm
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2097
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2S01-32A Conector M cu cap hexagonal 1/8 in | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32ATub x UNF2mm10-321 / 8 "€5.45
SMC VALVES KQ2S03-32A Conector M cu cap hexagonal 5/32 in | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ATub x UNF2mm10-325 / 32 "€5.23
SMC VALVES KQ2S03-34AS Conector M cu cap hexagonal 5/32 in | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASTub x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "€4.74
SMC VALVES KQ2S04-01AS Conector M cu cap hexagonal 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASTub x mascul BSPT3mm1 / 8 "4mm€4.08
SMC VALVES KQ2S04-M5A Conector M cu cap hexagonal 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ATub x R (PT)2mmM5 X 0.84mm€4.13
SMC VALVES KQ2S04-M6A Conector M cu cap hexagonal 4mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6ATub x R (PT)3mmM6 X 14mm€4.20
SMC VALVES KQ2S05-34AS Conector M cu cap hexagonal 3/16 in | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASTub x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "€6.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2S12-03AS Conector M cu cap hexagonal 12mm
€7.43 /unitate