Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES SS5Y5-42-08-02T Vană Colector 8 Stații 1/4 Npt | AF7RHL 22KD64

SMC VALVES SS5Y5-42-08-02T Distribuitor supapă 8 stații 1/4 Npt

În stoc
Element: AF7RHL Model: SS5Y5-42-08-02TCrucea Ref: 22KD64
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
€219.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de supapă
Cv0.46
Înălţime1.5 "
Lungime6.5 "
Portul NPT1/4 în.
Număr de stații8
Lăţime568682 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.76
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481909040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T Distribuitor de supape 8 Stații M5 x 0.8 | AF7RHE 22KD58 SS5Y3-41-08-M5T1.125 "-568568 "€169.70
SMC VALVES SS5Y5-41-08-01T Vană Distribuitor 8 Stație 1/8 Npt | AF7RHH 22KD61 SS5Y5-41-08-01T1.25 "4"568701 "€186.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES SS5Y5-42-08-02T Distribuitor supapă 8 stații 1/4 Npt
€219.88 /unitate