SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Regulator de rapel 1/2 inch Npt | AD6MDK 45W763

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Regulator de rapel 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AD6MDK Model: VBA40A-N04GN-ZCrucea Ref: 45W763

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,709.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de rapel
MaterialOtel carbon
Max. Debit67.1 scfm
Max. Presiunea de funcționare145 psi
Temp. De funcționare Gamă35 de grade până la 122 de grade F
Tipul operațieiMâner acționat
Dimensiunea portului1 / 2 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.414
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481100040
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Min. Presiune de lucru (29 psi)
    • Raportul de creștere a presiunii (de 2 ori)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiPreț
SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z Regulator de rapel 1/4 inch Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "€799.41
SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z Regulator de rapel 3/8 inch Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "€1,402.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Regulator de rapel 1/2 inch Npt
€1,709.14 /unitate