Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z Regulator de rapel 3/8 inch Npt | AD6MDJ 45W762

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z Regulator de rapel 3/8 inch Npt

În stoc
Articol: AD6MDJ Model: VBA20A-N03GN-ZCrucea Ref: 45W762
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
€1,402.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de rapel
MaterialOtel carbon
Max. Debit35.3 scfm
Max. Presiunea de funcționare145 psi
Temp. De funcționare Gamă35 de grade până la 122 de grade F
Tipul operațieiMâner acționat
Dimensiunea portului3 / 8 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.798
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481100040
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Min. Presiune de lucru (29 psi)
    • Raportul de creștere a presiunii (de 2 ori)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiPreț
SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z Regulator de rapel 1/4 inch Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "€799.41
SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Regulator de rapel 1/2 inch Npt | AD6MDK 45W763 VBA40A-N04GN-Z145 psi1 / 2 "€1,709.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z Regulator de rapel 3/8 inch Npt
€1,402.46 /unitate