Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES VFR3000-P-03T Supape sub-placă 3/8 Npt Plug Inch | AF7RJH 22KD85

SMC VALVES VFR3000-P-03T Supape inch cu dop 3/8 Npt cu placă secundară

În stoc
Articol: AF7RJH Model: VFR3000-P-03TCrucea Ref: 22KD85
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
€68.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSubplacă
Înălţime1.125 "
Lungime5.375 "
Portul NPT3/8 în.
Număr de stații1
Lăţime568565 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.43
Lungimea navei (cm)13.61
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481909040

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SMC VALVES VFR2000-LP-02T Sub-placă 1/4 Npt Plug Inch Supape | AF7RJF 22KD83 VFR2000-LP-02T1.25 "4.5 "568660 "€103.61
SMC VALVES VFS2000-LS-02T Supape sub-placă 1/4 Npt fără priză în inchi | AF7RJG 22KD84 VFS2000-LS-02T1.25 "2.375 "568660 "€35.48
SMC VALVES VFS3000-S-03N Supape sub-placă 3/8 Npt fără priză în inchi | AF7RJJ 22KD86 VFS3000-S-03N1.125 "3.875 "568565 "€37.59
SMC VALVES VFR5000-P-04T Sub-placă 1/2 Npt Plug Inch Supape | AF7RJK 22KD87 VFR5000-P-04T2.187 "7.5 "568703 "€134.71
SMC VALVES VFS5000-S-04N Supape sub-placă 1/2 Npt fără priză în inchi | AF7RJL 22KD88 VFS5000-S-04N2.187 "5.25 "568703 "€66.48
SMC VALVES SY3000-27-1T Placă secundară 1/8 inch NPT 0.29 Cv | AH6YMY 36LU08 SY3000-27-1T13"-€28.56
SMC VALVES SY5000-27-1T Placă secundară 1/4 inch NPT 0.9 Cv | AH6YMZ 36LU09 SY5000-27-1T13"-€27.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES VFR3000-P-03T Supape inch cu dop 3/8 Npt cu placă secundară
€68.81 /unitate